Motion
ICITCAM600P-I-48

INFRARED CAMERAS INC
ICITCAM600P-I-48

La cámara termográfica infrarroja portátil T-CAM 600 es un detector térmico de enfoque manual de alta resolución 640×512
Artículo MI #12362258
No. Fabricante ICITCAM600P-I-48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INFRARED CAMERAS INC
ICITCAM600P-I-48

La cámara termográfica infrarroja portátil T-CAM 600 es un detector térmico de enfoque manual de alta resolución 640×512
Artículo MI #12362258
No. Fabricante ICITCAM600P-I-48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla
    3.5 pulg.
  • Altura
    4.13 pulg.
  • Longitud
    10.08 pulg.
  • Peso
    670 g
  • Ancho
    4.13 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Ión-litio
  • Tipo de batería
    Recargable/reemplazable
  • Paletas de colores
    blanco caliente, negro caliente, hierro, lava, arcoíris, arcoíris de alto contraste, negro rojo
  • Interfaces de comunicación
    USB tipo C, MicroSD
  • Contiene
    Cable USB Tarjeta Micro-SD de 16 GB Base de carga 2 baterías
  • Mostrar
    Sí
  • Resolución de pantalla
    640 x 480
  • Características y beneficios
    • Compatibilidad con WiFi y servicios en la nube • Pantalla táctil, LCD a color de 3.5” • Localización de puntos centrales, puntos calientes y puntos fríos • Análisis personalizado de temperatura de punto/línea/área • Medición de temperatura con clic y arrastre • Funcionamiento con una sola mano y diseño de 5 botones • Medición de alta temperatura • Configuración de umbral de alarma • Nomenclatura automática/manual de archivos • Protección contra caídas de 2 m (6.56’) • Gestión de energía • Anotación de voz • Tamaño pequeño • Peso ligero
  • Campo de visión
    48° x 38 °
  • Lentes incluidas
    Ninguna
  • Resolución de IR
    640 x 512
  • Visión láser
    Sí
  • Rango de temperatura del objeto
    -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 11 °C a 50 °C
  • Imagen en imagen
    Sí
  • Clasificación de seguridad
    IP 54
  • Sensibilidad térmica
    Menos de 0.35 °C a 30 °C
  • Pantalla táctil
    Sí
  • Zoom
    8X

Descripción general

Descripción del fabricante
ICITCAM600P-I-48 640 X 512 MANO LWIR
  • Compatibilidad con WiFi y servicios en la nube
  • Pantalla táctil, LCD a color de 3.5”
  • Localización de puntos centrales, puntos calientes y puntos fríos
  • Análisis personalizado de temperatura de punto/línea/área
  • Medición de temperatura con clic y arrastre
  • Funcionamiento con una sola mano con diseño de 5 botones
  • Medición de alta temperatura
  • Configuración del umbral de alarma
  • Nomenclatura automática/manual de archivos
  • Protección contra caídas de 2 m (6.56’)
  • Gestión de energía
  • Anotación de voz
  • Tamaño pequeño
  • Peso ligero

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"