Motion
408AA00103A
PFR21H-N-6-H-24 Válvulas proporcionales
Artículo MI #12471162
No. Fabricante 408AA00103A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PFR21H-N-6-H-24 Válvulas proporcionales
Artículo MI #12471162
No. Fabricante 408AA00103A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.89 pulg.
  • Ancho general
    1.89 pulg.

Detalles

  • Terminación de la bobina
    DIN43650
  • Diodo
    No
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Control de flujo electroproporcional
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    408AA00103A
  • Caudal máximo
    18 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +120 °C
  • Tipo de anulación
    Anulación manual de tipo Screw-In
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    16/13
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estilo
    Alfombra
  • Tensión de alimentación
    24 V

Descripción general

Descripción del fabricante
408AA00103A PFR21H-N-6-H-24 PROPORTIONAL

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good