Motion
HD150O050-NH150

KURIYAMA OF AMERICA
HD150O050-NH150

HD150O050-NH150 Jafline® HD 50 pies Longitudes disponibles, 1 1/2 pulg. Tamaño y acoplamiento NST Tipo Naranja Manguera antiincendios de doble boquilla con revestimiento de caucho EPDM
Artículo MI #12491922
No. Fabricante HD150O050-NH150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
HD150O050-NH150

HD150O050-NH150 Jafline® HD 50 pies Longitudes disponibles, 1 1/2 pulg. Tamaño y acoplamiento NST Tipo Naranja Manguera antiincendios de doble boquilla con revestimiento de caucho EPDM
Artículo MI #12491922
No. Fabricante HD150O050-NH150
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Departamentos municipales de bomberos Cuerpos de bomberos industriales Lucha contra incendios a bordo
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Tipos de productos
    Mangueras antiincendios de doble chaquetón de poliéster Jafline® HD-All con forro de caucho EPDM
  • Tipo
    Manguera contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
HD150O050-NH150 JAFLINE HD TODO POLIEST
  • Alta capacidad de ráfaga: 1,200 psi hasta 3" de diámetro. Rendimiento superior: pérdida de fricción muy baja. Sin mantenimiento: inmune al moho y la podredumbre. Recubierto para una mejor durabilidad - La manguera de todos los colores está impregnada con nuestro resistente recubrimiento de polímero termoestable para la mejor resistencia a la abrasión. Disponible en azul, verde, negro, naranja, morado, rojo, tostado, blanco y amarillo. Cumple o supera el estándar 1961 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) sobre Manguera contra Incendios (edición actual). Garantía de 10 años.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron