Especificaciones
Dimensiones
- Peso86.00 lb
Detalles
- Detalles adicionales• La máquina de mezcla de mangueras hidráulicas ha sido aprobada por Piranha® Hose Products para su uso en la reparación de mangueras de limpieza de alcantarillado termoplásticas. Los tamaños de manguera Piranha® de 1/8" - 1 1/4" pueden repararse o repararse con esta máquina, dependiendo del uso de troqueles, empujadores y adaptadores adecuados. • Todas las mangueras de alcantarillado y las herramientas de conexión de reparación se fabrican según los estándares de la Asociación Nacional de Gestión de Residuos Sólidos (formalmente WEMI). Para proteger contra LESIONES PERSONALES O MUERTE, inspeccione y repare la manguera de alcantarillado únicamente de conformidad con las normas de NSWMA. • Al reparar la manguera de limpieza del alcantarillado, la manguera, el equipo de reparación, el equipo de embutido y engaste, incluidos los troqueles y accesorios, DEBEN ser del mismo fabricante. El uso de accesorios de extremo y herramientas de montaje distintos de los suministrados o recomendados por Piranha® Hose Products es bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad del usuario y anula todas las garantías de Piranha® Hose Products. • Máquina de cambio hidráulica manual • Fabricada en EE. UU.
- Número de Upc del fabricante822353194904
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosMáquina de cambio hidráulica manual PHP-110
- TipoESPÁRRAGO HIDRÁULICO
- UPC_NO822353194904