Motion
I218678
I218678 Viper® de 15/16 pulg. Tamaño y 3 3/4 pulg. Longitud de la punta del orificio
Artículo MI #12492413
No. Fabricante I218678
Precio159.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
I218678 Viper® de 15/16 pulg. Tamaño y 3 3/4 pulg. Longitud de la punta del orificio
Artículo MI #12492413
No. Fabricante I218678
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
Precio159.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 3/4 pulg., 9.5 mm
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Caudal
    700 l/min, 185 gpm
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Puntas de calibre Viper®
  • Estándares cumplidos
    La boquilla de orificio VIPER® cumple con la norma 1964 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y se fabrica en una instalación acreditada por ISO 9001 . Los certificados de las Normas Europeas (EN) 15182-1 y EN15182-2 tipo 3 están disponibles a pedido.
  • Estilo
    Boquilla antiincendios de orificio
  • Tipo
    Punta lisa

Descripción general

Descripción del fabricante
I218678 CONSEJOS DE BORE VIPER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron