Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.84 pulg.
- Peso4.45 lb
Detalles
- ConstrucciónAleación E-Lite extruida, ligera, con recubrimiento duro y duradera. Mangos de cierre de polímero duradero. Dientes giratorios reforzados con fibra de poliamida.
- Caudal475 l/min, 125 gpm
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosBoquillas contra incendios de galonaje constante profesionales Viper® CG℮ para trabajos pesados
- Estándares cumplidosAsociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 1964, Organización Internacional de Normalización (ISO) 9001, Normas Europeas (EN) 15182-1, Normas Europeas (EN) 15182-2 Tipo 3
- EstiloBoquilla contra incendios de galonaje constante
- TipoBoquilla contra incendios