Motion
BC5M240Z25
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, diámetro de orificio de 0.197 in (5mm), OAL de 8 in, grano de 240 , alúmina de circonio n.o 1525
Artículo MI #12572375
No. Fabricante BC5M240Z25
Precio48.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, diámetro de orificio de 0.197 in (5mm), OAL de 8 in, grano de 240 , alúmina de circonio n.o 1525
Artículo MI #12572375
No. Fabricante BC5M240Z25
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
Precio48.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.197 pulg.
  • Longitud del rectificador
    1.5 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.083 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio n.o 1525
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    240
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469129406
  • Aplicación del material
    Aceros de bajo a medio carbono, acero inoxidable y fundición
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469129406

Descripción general

Descripción del fabricante
BC5M240Z25 BC 5MM (0,197") 240Z N.o 1525 FLOTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"