Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad12.0000 pulg.
- Altura20.1700 pulg.
- Profundidad general9.8800 pulg.
- Altura total20.1700 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- Peso42.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl 87R-100S ofrece un sistema de montaje en elevador cómodo y que ahorra tiempo, lo que simplifica y agiliza el proceso de instalación en una sola persona. Parauna mayor flexibilidad, este sistema también se puede convertir en una instalación de suelo. Este sistema utiliza Gast?? propio cmpresor de pistón oscilante sin aceite con bajos niveles de sonido en la industria, mayor vida útil y mejor eficiencia eléctrica cmpara modelos cmpetitivos. Con este sistema systm se incluye un presostato digital duradero que proporciona una amplia capacidad systm, todo en unmodelo. Este interruptor está diseñado para cumplir con los estándares NFPA-13 para el ajuste de presión inicial y está clasificado para 300 galones (40 PSI) y 725 galones (18 PSI), tiene la capacidad de ajustar las presiones de entrada y de corte con solo tocar un botón, e incluye una función para evitar el ajuste de los ajustes de instalación. Para eliminar la necesidad de drenar tomanualmente el condensado del depósito de tampón, Gast ha configurado el systm para eliminar este problema por completo.
- Caballos de fuerza0.5 CV
- Flujo de aire máximo3.9 cfm
- Presión máxima de funcionamiento55 psi
- Presión máxima de trabajo55 psi
- SerieSerie 87R
- Capacidad del tanque0.53 galones (EE. UU.)
- Protección térmicaSí