Motion
283340GM

GGB BEARINGS
283340GM

Orificio de 28 mm, longitud de 40 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695018
No. Fabricante 283340GM
Precio17.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
283340GM

Orificio de 28 mm, longitud de 40 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695018
No. Fabricante 283340GM
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
Su precio$17.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1024 pulg., 28 mm
  • Diámetro interior
    28 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm^2;30457.9 psi
  • Diámetro exterior
    33 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Carga alta; Reforzado con fibra; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
  • Material
    Compuesto reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 MPa, 30457.9 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -319 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    330 000/330.025 mm;1 2992/1.3002 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
HERIDA DE FILAMENTO 283340GM - OTHE