Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3780 pulg., 35 mm
- Diámetro interior35 mm
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior40 mm
- Longitud total40 mm
- Grosor0.0980 pulg., 2.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Carga alta; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Cumple con RoHS; Sin plomo; Superficie de rodamiento mecanizable
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto reforzado con fibra GAR-FIL, 35 mm D.I. x 40 mm D.E. x 40 mm Longitud
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exterior40 000/40.025 mm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito