Motion
404538GF

GGB BEARINGS
404538GF

2.5000 pulg. de calibre, 2.3750 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12695244
No. Fabricante 404538GF
Precio33.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
404538GF

2.5000 pulg. de calibre, 2.3750 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12695244
No. Fabricante 404538GF
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
Precio33.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Diámetro interior
    2.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    2.3750 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Forrado de PTFE; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Rodamiento liso autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-FIL, 2.5 pulg. de D.I. x 2.75 pulg. de D.E. x 2.375 pulg. de Longitud
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.0060/+0.0095 pulg.
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    35000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 205 °C, -320 a 400 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.0010/+0.0095 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    FILTRO DE AGAR
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
404538GF HERIDA DE FILAMENTO - GAR-