Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Diámetro interior0.8750 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Longitud total1.1250 pulg.
- Tamaño de eje recomendado0.8750 pulg., 22.23 mm
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
Details
- Detalles adicionalesAutolubricante;sin mantenimiento; resistente a la corrosión; alta carga; capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete de manguito compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- MaterialCompuesto reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 1.3785 a 1.3765 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
Descripción del fabricante
GM1422-018 HERIDA DE FILAMENTO - GA