Motion
GM2024-023

GGB BEARINGS
GM2024-023

1.2500 pulg. de calibre, 1.4375 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12696595
No. Fabricante GM2024-023
Precio19.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
GM2024-023

1.2500 pulg. de calibre, 1.4375 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12696595
No. Fabricante GM2024-023
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
Precio19.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Diámetro interior
    1.2500 pulg.
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    1.4375 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Sin mantenimiento;Alta carga;Fibra reforzada;Resistente a golpes;Resistente a la contaminación;Sin plomo;Cumple con RoHS;Cumple con REACH
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX, 1.25 pulg. de D.I. x 1.5 pulg. de D.E.
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.0040/+0.0070 pulg.
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.0035/+0.0015 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
GM2024-023 HERIDA DE FILAMENTO - GA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"