Motion
US28-20MM-3/4"-F

RULAND MANUFACTURING CO
US28-20MM-3/4"-F

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 20 mm tamaño A, calibre de 0.7500 in tamaño B, diámetro exterior de 1.7450 in, longitud de 5.0000 in, material de aleación de acero
Artículo MI #12721552
No. Fabricante US28-20MM-3/4"-F
Precio1,162.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US28-20MM-3/4"-F

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 20 mm tamaño A, calibre de 0.7500 in tamaño B, diámetro exterior de 1.7450 in, longitud de 5.0000 in, material de aleación de acero
Artículo MI #12721552
No. Fabricante US28-20MM-3/4"-F
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
Precio1,162.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.6100 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    20 mm
  • Tamaño del orificio B
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7450 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT28/44-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    14500.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US28-20MM-3/4-F FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U