Motion
US28-7/8"-20MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
US28-7/8"-20MM-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - 0.8750 pulg. Tamaño de orificio A, 20 mm Tamaño de orificio B, 1.7450 pulg. OD, 5.0000 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #12721563
No. Fabricante US28-7/8"-20MM-SS
Precio1,821.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US28-7/8"-20MM-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - 0.8750 pulg. Tamaño de orificio A, 20 mm Tamaño de orificio B, 1.7450 pulg. OD, 5.0000 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #12721563
No. Fabricante US28-7/8"-20MM-SS
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
Precio1,821.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.6100 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    20 mm
  • Diámetro exterior
    1.7450 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT28/44-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    10500.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US28-7/8-20MM-SS FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U