Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.7008 pulg.
- Tamaño del orificio A30 mm
- Tamaño del orificio B0.8750 pulg.
- Diámetro exterior1.9950 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT32/51-NI-KIT
- Tipo de arranqueSin refuerzo
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieEE. UU.
- Estándares cumplidosCumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
- Par de corte estático21500.00 pulg-lbs