Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio2.0900 pulg.
- Tamaño del orificio A32 mm
- Tamaño del orificio B1.1250 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Longitud del centro del pasador al centro3.5000 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT40/64-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieEE. UU.
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático32000.00 pulg-lbs
Descripción general
Descripción del fabricante
US40-32MM-1 1/8-F FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U