Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio17 mm
- Tamaño del orificio A0.1875 pulg.
- Tamaño del orificio B4 mm
- Diámetro exterior0.3700 pulg.
- Longitud total1.7500 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT6/10-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieEE. UU.
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático100.00 pulg-lbs