Motion
USSK20-14MM-1/2"-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USSK20-14MM-1/2"-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 14 mm tamaño A, calibre de 0.5000 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 1.2450 pulg., longitud de 3.7500 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #12721811
No. Fabricante USSK20-14MM-1/2"-SS
Precio1,502.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK20-14MM-1/2"-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 14 mm tamaño A, calibre de 0.5000 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 1.2450 pulg., longitud de 3.7500 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #12721811
No. Fabricante USSK20-14MM-1/2"-SS
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
Precio1,502.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    14 mm
  • Tamaño del orificio B
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2450 pulg.
  • Longitud total
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK20
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK20-14MM-1/2-SS FRICTI ÚNICO CONJUNTO EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"