Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante724
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación15:1
- Peso32.10 lb
Detalles
- Kit de casquillosP20
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW12080
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHF700
- Kit de base estándarKit B7