Motion
PA223586 CHH-6215Y-11

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223586 CHH-6215Y-11

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tamaño de Entrada 1.8750 in, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #12730956
No. Fabricante PA223586 CHH-6215Y-11
Precio22,942.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223586 CHH-6215Y-11

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tamaño de Entrada 1.8750 in, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #12730956
No. Fabricante PA223586 CHH-6215Y-11
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
Precio22,942.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6215
  • Tamaño de entrada
    1.8750 pulg.
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA223586 CHH-6215Y-11
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
Los clientes también compraron