Motion
EC525-20
Manguera hidráulica - 1-1/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 3500 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #12774648
No. Fabricante EC525-20
Precio78.96 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica - 1-1/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 3500 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #12774648
No. Fabricante EC525-20
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
Precio78.96 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Fluidos hidráulicos resistentes al fuego y al petróleo, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y otros fluidos industriales.
  • Color
    Azul
  • Accesorios compatibles
    TTC-12, 4S
  • Construcción
    4 Espiral
  • Material de la cubierta
    Elastómero
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500
  • Presión máxima de trabajo
    3500
  • Clasificación de presión
    3500
  • Estándares cumplidos
    SAE 100R12|EN45545|Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    Tubo interior AQP
  • Presión de trabajo
    3500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EC525-20 MANGUERA 4 ESPIRAL ALTA TEMPERATURA
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
Los clientes también compraron