Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11.25 pulg.
- Altura2.46 pulg.
- Tamaño hexagonal46 mm
- Factor de corte de la manguera83.1 mm
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior15.1 mm
- Longitud6.22 pulg.
- Longitud total6.22 pulg.
- Tamaño de la roscaM36X2
- Ancho2.09 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M36X2
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1W20DHA12
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera