Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Radio de curvatura mínimo2.75
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico general,manejo matemático,transferencia química,construcción
- ColorNegro
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de la cubiertaPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Presión máxima de funcionamiento3050
- Presión máxima de trabajo3050
- Material del tuboPoliéster
- Presión de trabajo3050 psi