Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Radio de curvatura mínimo2
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico general, manejo de materiales, transferencia de productos químicos, dirección marina.
- ColorNegro
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de la cubiertaPoliuretano
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Presión máxima de funcionamiento2300
- Presión máxima de trabajo2300
- Material del tuboNailon
- Presión de trabajo2300 psi