Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera5
- Radio de curvatura mínimo1.5
- Manguera nominal interior Diámetro5/16 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico general, manejo de materiales, transferencia de productos químicos, dirección marina.
- ColorNaranja
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de la cubiertaPoliuretano
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Presión máxima de funcionamiento2550
- Presión máxima de trabajo2550
- Material del tuboNailon
- Presión de trabajo2550 psi