Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Radio de curvatura mínimo7.5
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico general, manejo materal, transferencia química, dirección marítima
- ColorNaranja
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de la cubiertaPoliuretano
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Presión máxima de funcionamiento1000
- Presión máxima de trabajo1000
- Material del tuboNailon
- Presión de trabajo1000 psi