Motion
FC500-16
Manguera hidráulica - DI de 1 pulg., presión de trabajo de 5100 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #12799233
No. Fabricante FC500-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica - DI de 1 pulg., presión de trabajo de 5100 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #12799233
No. Fabricante FC500-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Servicio del sistema hidráulico de alta presión con fluidos a base de petróleo y agua, para servicio industrial general.
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    TTC en espiral, 4S
  • Construcción
    4 Espiral
  • Material de la cubierta
    Caucho DURA-TUFF
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5100
  • Presión máxima de trabajo
    5100
  • Clasificación de presión
    5100
  • Estándares cumplidos
    EN856 Tipo R13|Certificación ABS|Aprobado por MSHA|USCG|DNV
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Presión de trabajo
    5100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FC500-16 MANGUERA, 4-SPRL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"