Especificaciones
Dimensiones
- Altura14.00 pulg.
- Longitud150.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro4 pulg.
- Longitud total150.00 pulg.
- Ancho14.00 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Color de la cubiertaNegro
- Número de catálogo del fabricanteFC676-4000
- Número de Upc del fabricante678146039576
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialNailon
- Número NMFC70
- Tipos de productosManguito de manguera
- UPC_NO678146039576
Descripción general
- Diseñado para facilitar su uso y fiabilidad
- Hecho para durar
- Características de seguridad innovadoras