Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 111/16 pulg.
- Altura1.41 pulg.
- Tamaño hexagonal0.81 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.81 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.24 pulg.
- Longitud2.51 pulg.
- Longitud total2.51 pulg.
- Tamaño de la rosca11/16-16
- Ancho0.69 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 111/16-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ8708-0606S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción