Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible1.5 pulg.
- Tamaño del extremo 11 1/2 pulg.
- Altura2.30 pulg.
- Tamaño hexagonal2 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.9 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Diámetro interior1.02 pulg.
- Longitud3.38 pulg.
- Diámetro exterior1.84 pulg.
- Longitud total3.38 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/2-11 1/2
- Ancho2.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesH104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11 1/2-11 1/2
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3152-2424S
- Número de Upc del fabricante678146148025
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146148025
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera