Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura4.73 pulg.
- Factor de corte de la manguera4.47 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud8.48 pulg.
- Longitud total8.48 pulg.
- Ancho2.46 pulg.
Detalles
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Número de catálogo del fabricante1E20FLB20C
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera