Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Altura0.79 pulg.
- Tamaño hexagonal0.68 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior0.28 pulg.
- Longitud1.56 pulg.
- Longitud total1.56 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-18
- Ancho0.68 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 13/8-18
- Finalizar géneroHombre
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteG190627-6-6
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción