Motion
SXH000WJ
Barra de acoplamiento NFPA serie RE Vickers para servicio medio
Artículo MI #12911581
No. Fabricante SXH000WJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de acoplamiento NFPA serie RE Vickers para servicio medio
Artículo MI #12911581
No. Fabricante SXH000WJ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5 pulg.
  • Altura del producto
    2.00 pulg.
  • Longitud del producto
    10.23 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.625 pulg.
  • Peso
    4.80 lb
  • Ancho
    2.00 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
  • Aplicación
    Aplicación neumática de servicio medio
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Cabezal 2-Cap 2
  • Tipo de cojín
    Amortiguación en ambos extremos
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    250 psi
  • Tipo de montaje
    Abrazadera de la tapa
  • No rotativo
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio de nitrilo
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    NPTF
  • Reciprocante
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca UN macho pequeña
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Sello de varilla tipo 1
    Tipo de labio carboxilado
  • Material del sello
    Teflon con nitrilo carboxilado
  • Serie
    Serie RE
  • Varilla simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
SXH000WJ VICKERS SERIE RE BARRA DE ACOPLAMIENTO NFPA
  • Clasificación de hasta 250 PSI
  • Aceleración máxima y tiempos de ciclo más rápidos
  • Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"