Motion
1/2X50 PLANTA XTREME 315

GATES RUBBER CO
1/2X50 PLANT XTREME 315

1/2X50 PLANTA XTREME 315
Artículo MI #12996870
No. Fabricante 1/2X50 PLANT XTREME 315
Precio8.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/2X50 PLANT XTREME 315

1/2X50 PLANTA XTREME 315
Artículo MI #12996870
No. Fabricante 1/2X50 PLANT XTREME 315
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
Precio8.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.88 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones que requieren una manguera espiral de calidad superior con excelente flexibilidad y máxima resistencia al aire, agua, aceites de petróleo y aceites lubricantes (hasta +212°F).
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075824251
  • Presión de trabajo
    315 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
32050535 1/2X50FT MAESTRO DE PLANTA A GRANEL XTRE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"