Motion
3X200 COMBUSTIBLE 150SD MEGAFLEX

GATES RUBBER CO
3X200 FUEL 150SD MEGAFLEX

3X200 COMBUSTIBLE 150SD MEGAFLEX
Artículo MI #12996924
No. Fabricante 3X200 FUEL 150SD MEGAFLEX
Precio78.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3X200 FUEL 150SD MEGAFLEX

3X200 COMBUSTIBLE 150SD MEGAFLEX
Artículo MI #12996924
No. Fabricante 3X200 FUEL 150SD MEGAFLEX
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
Precio78.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.44 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de combustibles refinados (gasolina comercial y diésel), aceites y otros productos derivados del petróleo. Ideal para camiones cisterna, granjas de combustible y camiones de servicio de yacimientos petrolíferos donde se necesita una manguera de transferencia de combustible superflexible y resistente al acodamiento máximo.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075607953
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
46882167 3 X 200 MEGAFLEX DE CUERNO LARGO 150 P
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"