Motion
6X100 A GRANEL+ 150SD

GATES RUBBER CO
6X100 BULK+ 150SD

6X100 A GRANEL+ 150SD
Artículo MI #12996946
No. Fabricante 6X100 BULK+ 150SD
Precio274.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6X100 BULK+ 150SD

6X100 A GRANEL+ 150SD
Artículo MI #12996946
No. Fabricante 6X100 BULK+ 150SD
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
Precio274.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    48.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    6.97 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de materiales a granel a través de sistemas de succión, gravedad o neumáticos donde la resistencia a la abrasión es el requisito principal. Ejemplos: cemento seco, arena, grava, pienso, semillas y lodos.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma natural - Tipo D3
  • UPC_NO
    770075747567
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
46910045 6X100 MAESTRO A GRANEL PLUS 150SD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"