Motion
HBAO3770T
Motor de manejo de aire (HVAC) - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, caja TEAO, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #13079540
No. Fabricante HBAO3770T
Precio3,725.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, caja TEAO, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #13079540
No. Fabricante HBAO3770T
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
Precio3,725.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total
    16.8800 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    198 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Preparado para inversor; Marco de hierro fundido; Aislamiento de clase F; Certificado de Csa y reconocido por Ul; Numa Premium
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    7.5AOHP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 213T, 0738M, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.917
  • Hp
    7.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP54
  • Código KVA
    J
  • Número de catálogo del fabricante
    HBAO3770T
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Estándares cumplidos
    CSA, NEMA, UR, RAEE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
HBAO3770T 7.5AOHP,1765RPM,3PH,60HZ,213T,