Motion
175BP025A
Hexagonal de extremo esférico 2.5mm Bit x 3"
Artículo MI #13110293
No. Fabricante 175BP025A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hexagonal de extremo esférico 2.5mm Bit x 3"
Artículo MI #13110293
No. Fabricante 175BP025A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    2.5mm

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal de extremo esférico
  • Color
    Gris plomo
  • Recubrimiento de acabado
    Gris plomo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854025672
  • Material
    S2 Acero modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
175BP025A 2.5MM PUNTA ESFÉRICA X 3"
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • El mango estándar de 1/4" es compatible con la mayoría de las herramientas eléctricas y adaptadores de mandril.
  • Tratamiento térmico con control de precisión para una durabilidad y protección contra el desgaste extremas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"