Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca45
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaTORX
- Tipo de bitBit de socket
- ColorGris plomo
- Recubrimiento de acabadoGris plomo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante843854009528
- MaterialS2 Acero modificado
Descripción general
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
- La construcción de 1 pieza aumenta la durabilidad y la vida útil de la broca.