Motion
30343-T
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 3/4 in, Variador de 1/2 in, 6 PT, Tipo largo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #13110655
No. Fabricante 30343-T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 3/4 in, Variador de 1/2 in, 6 PT, Tipo largo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #13110655
No. Fabricante 30343-T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la abertura
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3.2000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    3/4 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    843854019305
  • Material
    4140 Acero
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Largo
  • UPC_NO
    843854019305

Descripción general

Descripción del fabricante
30343-T 1/2 SQ DR 3/4 TOMA DE IMPACTO
  • Fabricado con acero aleado de alta calidad.
  • Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.