Motion
30581-D
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 5/8 in, Variador de 1/2 in, 12 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #13110661
No. Fabricante 30581-D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 5/8 in, Variador de 1/2 in, 12 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #13110661
No. Fabricante 30581-D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la abertura
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    5/8 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    843854018711
  • Material
    4140 Acero
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    843854018711

Descripción general

Descripción del fabricante
30581-D 1/2 SQ DR 5/8 12PT IMPACTO
  • Fabricado con acero aleado de alta calidad.
  • Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron