Motion
0920-22HD
9G Kit de VCA de doble batería con D/C
Artículo MI #13115514
No. Fabricante 0920-22HD
Precio1,429.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9G Kit de VCA de doble batería con D/C
Artículo MI #13115514
No. Fabricante 0920-22HD
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
Precio1,429.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    24.25 pulg.
  • Peso
    38.5 lb

Detalles

  • Amperaje
    8.0 A
  • Color
    Rojo/negro
  • Incluye
    (1) Filtro grande de alto rendimiento para vacío en húmedo/seco, (1) manguera flexible de 1-7/8" x 9', (1) herramienta de hendidura de 1-7/8", (1) utilidad de 1-7/8"
  • Número de Upc del fabricante
    045242543069
  • Capacidad del tanque
    9 galones (EE. UU.)
  • UPC_NO
    0045242543069
  • Voltaje
    18.0 V
  • Garantía
    3 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
0920-22HD M18 COMBUSTIBLE 9 GALONES VACC HÚMEDO/SECO
  • POWERSTATE℮ Motor sin escobillas y componentes optimizados Supera a las aspiradoras de 4.25 picos HP Wet/Dry, proporcionando más potencia de limpieza que con cable
  • Las ruedas reforzadas y el diseño de la banda de rodadura ofrecen una vida útil de la rueda de hasta 8X
  • La construcción de la manguera resistente al aplastamiento y a la torsión ofrece una vida útil de la manguera de hasta 2X
  • Intercambie los cabezales del motor, los tanques y los carros para obtener un rendimiento, capacidad de retención y movilidad variables con el pedal de fácil acceso
  • MAX POWER MODE delivers up to 34 minutes of continuous cleaning time, and up to 1,400 ft2 of debris clean up per charge on (2) M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0 Battery Packs
  • El MODO DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMO ofrece hasta 49 minutos de tiempo de limpieza continua y hasta 1,600 ft2 de limpieza de residuos por carga en paquetes de baterías HD12.0 (2)
  • Necesita (2) M18™ baterías REDLITHIUM™ funcionar
  • Cambie o limpie rápidamente los filtros con el diseño de un cuarto de vuelta de fácil acceso
  • El filtro grande de alta eficiencia incluido garantiza una recogida óptima de polvo y micropartículas
  • Se puede utilizar con una bolsa de polvo polar MILWAUKEE® para reducir la acumulación de residuos en el filtro
  • (4) puntos de cierre en el cabezal del motor para almacenar y asegurar la bolsa de almacenamiento de la herramienta de vacío (49-90-2019)
  • Número de modelo de filtro de alto rendimiento de vacío húmedo/seco grande de repuesto: 49-90-1978
  • Diámetro de manguera de 1-7/8"
  • 109 CFM y 77" de succión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"