Especificaciones
Dimensiones
- Altura19.4880 pulg.
- Longitud2.5200 pulg.
- Peso0.70 lb
Detalles
- Tipo de accesorioBoquilla de aire
- Detalles adicionalesLa herramienta de cepillo pivotante de perfil bajo MILWAUKEE AIR-TIP ofrece un mayor acceso a la limpieza en una variedad de situaciones de limpieza gracias a su diseño pivotante y su cabezal de perfil bajo. La articulación pivotante es fácil de acoplar con una pulsación de botón, por lo que se pueden lograr múltiples orientaciones de limpieza por encima, a nivel de la cintura o por debajo. Además, el cabezal de perfil bajo puede girar 360 grados para una mayor versatilidad de limpieza. La herramienta de cepillo pivotante de perfil bajo AIR-TIP es compatible con otras marcas de vacío húmedo/seco con diámetros de 1-1/4”, 1-7/8” y 2-1/2” , y forma parte de la familia AIR-TIP de accesorios de vacío orientados al comercio.
- Número de Upc del fabricante045242610327
- MaterialPlástico
- UPC_NO045242610327
Descripción general
- Junta pivotante fuerte para uso en múltiples orientaciones
- 360° cabezal giratorio plano
- Las cerdas no rayan ni desgastan las superficies
- Cepillos de agitación para una fácil eliminación de residuos
- Incluye (1) herramienta de cepillo pivotante de perfil bajo AIR-TIP
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee