Especificaciones
Dimensiones
- Altura11.6540 pulg.
- Longitud2.5200 pulg.
- Peso0.37 lb
Detalles
- Tipo de accesorioBoquilla de aire
- Detalles adicionalesEl cepillo multiuso MILWAUKEE AIR-TIP 2-in-1 puede limpiar múltiples superficies con un cepillo deslizante de fácil acceso. El cepillo deslizante se puede desplegar fácilmente con solo hacer clic en un botón para proteger las superficies delicadas o agitar los residuos cuando sea necesario. El cabezal del cepillo se desliza hacia atrás para ofrecer una mayor versatilidad de limpieza cuando se necesita más succión o las cerdas no. La herramienta de cepillo de utilidad AIR-TIP 2-in-1 es compatible con otras marcas de aspiradoras en húmedo/seco con diámetros de 1-1/4”, 1-7/8” y 2-1/2” , y forma parte de la familia AIR-TIP de accesorios de aspiradoras comerciales.
- Número de Upc del fabricante045242610334
- MaterialPlástico
- UPC_NO045242610334
Descripción general
- La herramienta del cepillo se desliza y se bloquea en su lugar
- Las cerdas no rayan ni desgastan las superficies
- Cepillos de agitación para una fácil eliminación de residuos
- Se puede utilizar con el extremo sin cerdas de la herramienta desnuda o con el extremo de las cerdas cuando se desliza en su lugar
- Longitud: 10-1/2"
- Incluye (1) herramienta de cepillo utilitario AIR-TIP 2-in-1
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee