Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioBoquilla de aire
- Detalles adicionalesEl kit de boquilla de servicio antidesgaste MILWAUKEE AIR-TIP tiene bordes antidesgaste para proteger las superficies de que no se desgasten durante la limpieza. Una resina especializada permite utilizar cada punta en superficies acabadas sin marcar el área. El kit incluye una boquilla Crevice Tool y una boquilla multiusos, ambas con bordes sin marcas indicados por la superficie negra. El kit de boquillas de uso general antidesgaste AIR-TIP es compatible con otras marcas de vacío húmedo/seco con diámetros de 1-1/4”, 1-7/8” y 2-1/2” , y forma parte de la familia AIR-TIP de accesorios de vacío centrados en el comercio.
Descripción general
- La resina especializada permite utilizar cada punta en superficies acabadas sin marcar el área
- Bordes sin marcas indicados por la superficie negra de cada herramienta
- Incluye (1) herramienta de mordaza antidesgaste AIR-TIP y (1) boquilla de utilidad antidesgaste AIR-TIP
- Ancho de limpieza de boquilla de servicio de 6"
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee