Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3.0000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño6-1/8 x 7-1/2 pulg.
- Altura total8.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaPasador de horquilla forjado integral
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga6000 lb
- Número de ruedas2
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Color de la ruedaPoliéster gris sobre centro negro
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaDuraGlide-AGV