Motion
NCF 18/560 V/L4BCNHVE324

SKF
NCF 18/560 V/L4BCNHVE324

560 mm D.I., 680 mm D.E., 56 mm Ancho
Artículo MI #13199030
No. Fabricante NCF 18/560 V/L4BCNHVE324
Precio31,234.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 18/560 V/L4BCNHVE324

560 mm D.I., 680 mm D.E., 56 mm Ancho
Artículo MI #13199030
No. Fabricante NCF 18/560 V/L4BCNHVE324
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
Precio31,234.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Exterior Diámetro  
    700 mm
  • En general Ancho  
    65 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF 18/560 V/L4BCNHVE324 RB CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"