Motion
NK 110/30

SKF
NK 110/30

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 110 mm, 130 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #13199094
No. Fabricante NK 110/30
Precio793.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NK 110/30

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 110 mm, 130 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #13199094
No. Fabricante NK 110/30
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
Precio793.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK 110/30 tiene un diámetro de orificio de 110 mm, un diámetro exterior de 130 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 1.39 lb, ideal para aplicaciones de maquinaria.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25179 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    49458 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NK 110/30 BOLA DE UNA HILERA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"