Motion
BRG23184K.C3 (SOLO SKF )

DODGE
BRG23184K.C3 (SKF ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 700 mm D.E., 224 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #13468084
No. Fabricante BRG23184K.C3 (SKF ONLY)
Precio61,768.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG23184K.C3 (SKF ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 700 mm D.E., 224 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #13468084
No. Fabricante BRG23184K.C3 (SKF ONLY)
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
Precio61,768.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Exterior Diámetro  
    700 mm
  • En general Ancho  
    224 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
140678 BRG23184K.C3 (SOLO SKF )
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"